VESTIL TCD-M-60-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 79 tum Storlek | AG8ADD

VESTIL TCD-M-60-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 79 tum Storlek

Artikel: AG8ADD Modell: TCD-M-60-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

87 533 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPapperskorgen dumper
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.8"
Hjulbredd2"
FärgBlå, gul
Djup75 5 / 8 "
Dumpvinkel135 grader
Höjd77 4 / 7 "
HP2 hk
Längd75 5 / 8 "
Nivåhöjd41 "
Lyfthöjd Max.60 "
MaterialStål
Max. Dumpvinkel135 grader
Max. Dumphöjd60 3 / 8 "
Max. Rotationsgrad45 grader
Max. Användbar rännvidd27 "
Mäta enheterVARJE
Min. Användbar rännvidd20 "
Antal batterier1
Antal lås2
Antal hjul4
Plattform Längd27 1 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd27 "
Nätsladdslängd8 ft.
Spänning12V DC
Hjul Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
HjultypStel
Hjulbredd2"
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 339.75
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)105.41
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdMax. DumphöjdSpänningHjultypPris
VESTIL TCD-M-48-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum Storlek | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACStel82 627 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-48-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum Storlek | AG8ADA TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DCStel82 627 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-60-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 79 tum Storlek | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACStel87 533 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-72-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 86.5 tum Storlek | AG8ADF TCD-M-72-AC87 5 / 8 "89 4 / 7 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "115V ACStel90 044 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-72-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 86.5 tum Storlek | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V DCStel, vridbar90 044 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TCD-M-60-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 79 tum Storlek
87 533 kr /enhet