VESTIL TCD-M-72-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 86.5 tum Storlek | AG8ADF

VESTIL TCD-M-72-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 86.5 tum Storlek

Artikel: AG8ADF Modell: TCD-M-72-AC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

90 044 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPapperskorgen dumper
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.8"
Hjulbredd2"
FärgBlå, gul
Djup87 5 / 8 "
Dumpvinkel135 grader
Höjd89 4 / 7 "
HP2 hk
Inkluderar(2) Glasfyllda nylonsvängbara hjul 8" x 2", (2) Glasfyllda styva nylonhjul 8" x 2", och (2) justerbara golvlås
Längd87 5 / 8 "
Nivåhöjd53 "
Lyfthöjd Max.72 "
MaterialStål
Max. Dumpvinkel135 grader
Max. Dumphöjd72 3 / 8 "
Max. Rotationsgrad45 grader
Max. Användbar rännvidd27 "
Mäta enheterVARJE
Min. Användbar rännvidd20 "
Antal lås2
Antal hjul4
Fas1
Plattform Längd27 1 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd27 "
Nätsladdslängd8 ft.
Spänning115V AC
Hjul Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
HjultypStel
Hjulbredd2"
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 315
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)219.71
Fartygets bredd (cm)89.54
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdMax. DumphöjdSpänningHjultypPris
VESTIL TCD-M-48-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum Storlek | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACStel82 627 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-48-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum Storlek | AG8ADA TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DCStel82 627 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-60-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 79 tum Storlek | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACStel87 533 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-60-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 79 tum Storlek | AG8ADD TCD-M-60-DC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "12V DCStel87 533 kr
RFQ
VESTIL TCD-M-72-DC DC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 86.5 tum Storlek | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V DCStel, vridbar90 044 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TCD-M-72-AC AC Power papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 86.5 tum Storlek
90 044 kr /enhet