VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 96 tum Storlek | AG8APH

VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 96 tum storlek

Artikel: AG8APH Modell: TG-800-FH-108-96
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 730 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinyl Strip Dörr
Sprödhet Temp.0.35 grader C
FärgRensa
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Distransmittans6.3%
Höjd96 "
Längd0.08 "
Belastning vid 100 % förlängning32 1/5 lbs.
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
Mäta enheterVARJE
MonteringsdesignSidhuvud
Öppningshöjd96 "
Öppningsbredd108 "
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 140 grader. F
Överlappande stilfull
Panel MaterialPVC Vinyl
Specifik gravitation1.22
Styvhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Strip Bredd8"
Draghållfasthet2635 psi
Bredd108 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)243.84
Fartygets längd (cm)0.2
Fartygets bredd (cm)274.32
HS-kod3925200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetBreddPris
VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 108 tum Storlek | AG8APB TG-800-FH-108-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "8 420 kr
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-120 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 120 tum Storlek | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "9 094 kr
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-48 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 48 tum Storlek | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "4 921 kr
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-60 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 60 tum Storlek | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "5 612 kr
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-72 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 72 tum Storlek | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "6 302 kr
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-84 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 84 tum Storlek | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "6 993 kr
RFQ
VESTIL TG-800-FH-72-108 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 72 tum x 108 tum Storlek | AG8APJ TG-800-FH-72-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C72 "5 596 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC-vinylremsdörr, 2/25 tum full överlappning, 108 tum x 96 tum storlek
7 730 kr /enhet