VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tum, 80 ton, orange, uretan | AG8BHU

VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tum, 80 ton, orange, uretan

Finns i lager
Artikel: AG8BHU Modell: URWC-35

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
Kapacitet80 ton.
Chock stilsuper
FärgOrange
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd14 "
Hål Dia.1 1 / 2 "
InkluderarInbyggda handtag
Längd24 "
Lastbärande gräns160000 Ibs
Materialuretan
Material för konstruktionPlast
Antal hjulklossar1
Övergripande djup24 "
Totala höjden14 "
Total bredd14 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd14 "
Längd på hjulblocket24 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt31 Ibs
Hjulklossbredd14 "
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tum, 30 ton, orange, uretan | AG8BHP URWC-15---Orangeuretan719SEK
VESTIL URWC-2 Hjulkloss, Mini, 8 x 7 x 6 tum, 15 ton kapacitet, orange, uretan | AG8BHQ URWC-2---Orangeuretan421SEK
VESTIL URWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tum Storlek, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHR URWC-25---Orangeuretan3 354 kr
VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbult, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tum, 30 ton, orange, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---Orangeuretan4 547 kr
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tum, 800 ton, orange, uretan | AG8BHV URWC-45---Orangeuretan6 113 kr
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standardöglebult, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan | AG8BHW URWC-8---Orangeuretan627SEK
VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---Orangeuretan673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tum, 80 ton, orange, uretan
3 918 kr /enhet