Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan | AG8BHX

VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan

Finns i lager
Artikel: AG8BHX Modell: URWC-8-HDL

Få det Maj 7, Tisdag
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
673SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
Kapacitet20 ton.
Chock stilStandardhandtag
FärgOrange
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd8"
Längd6"
Lastbärande gräns40000 Ibs
Materialuretan
Material för konstruktionPlast
Antal hjulklossar1
Övergripande djup6"
Totala höjden8"
Total bredd12.25 "
Användbar Crock Width9 1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd8"
Längd på hjulblocket6"
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt4 Ibs
Hjulklossbredd12.25 "
Bredd12.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tum, 30 ton, orange, uretan | AG8BHP URWC-15---Orangeuretan719SEK
VESTIL URWC-2 Hjulkloss, Mini, 8 x 7 x 6 tum, 15 ton kapacitet, orange, uretan | AG8BHQ URWC-2---Orangeuretan421SEK
VESTIL URWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tum Storlek, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHR URWC-25---Orangeuretan3 354 kr
VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbult, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tum, 30 ton, orange, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---Orangeuretan4 547 kr
VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tum, 80 ton, orange, uretan | AG8BHU URWC-35---Orangeuretan3 918 kr
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tum, 800 ton, orange, uretan | AG8BHV URWC-45---Orangeuretan6 113 kr
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standardöglebult, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan | AG8BHW URWC-8---Orangeuretan627SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan
673SEK /enhet