VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbult, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tum, 30 ton, orange, uretan | AG8BHT

VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbult, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tum, 30 ton, orange, uretan

Finns i lager
Artikel: AG8BHT Modell: URWC-25-SS

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
Kapacitet30 ton.
Chock stiljumbo
FärgOrange
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd14.5 "
InkluderarInbyggda handtag
Längd17 "
Lastbärande gräns60000 Ibs
Materialuretan
Material för konstruktionPlast
Antal hjulklossar1
Övergripande djup17 "
Totala höjden14.5 "
Total bredd14.5 "
AnvändaBilar, lastbilar och flygplan
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd14.5 "
Längd på hjulblocket17 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt20 Ibs
Hjulklossbredd14.5 "
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tum, 30 ton, orange, uretan | AG8BHP URWC-15---Orangeuretan719SEK
VESTIL URWC-2 Hjulkloss, Mini, 8 x 7 x 6 tum, 15 ton kapacitet, orange, uretan | AG8BHQ URWC-2---Orangeuretan421SEK
VESTIL URWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tum Storlek, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHR URWC-25---Orangeuretan3 354 kr
VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tum, 80 ton, orange, uretan | AG8BHU URWC-35---Orangeuretan3 918 kr
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tum, 800 ton, orange, uretan | AG8BHV URWC-45---Orangeuretan6 113 kr
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standardöglebult, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan | AG8BHW URWC-8---Orangeuretan627SEK
VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 6 x 9-1/2 x 8 tum, 20 ton, orange, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---Orangeuretan673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbult, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tum, 30 ton, orange, uretan
4 547 kr /enhet