VESTIL VPFS-3B Bärbar Diamond Plate Skala, 78 Längd x 60 Bredd x 2 Höjd | AG8BWX

VESTIL VPFS-3B Portable Diamond Plate Scale, 78 Length x 60 Width x 2 Height

Artikel: AG8BWX Modell: VPFS-3B
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
Batterikrav(6) AA
Kapacitet3,000 Ibs
Caster Dia.8"
Hjulbredd2"
FärgBlått, silver
Ledningslängd8 ft.
Visa höjd53 1 / 2 "
Visa höjd från marken53 1 / 2 "
Displaylängd6"
Skärmens längd6"
Visningsbredd2"
Höjd2.375 "
Används höjd39 1/2 fot
InkluderarAC sladd
Indexeringsnoggrannhet1.1 Ibs
Längd78.75 "
Lastkapacitet3000 Ibs
MaterialStål
åtgärderPund, ounces, kilogram, gram
Mäta enheterVARJE
MobilitetsalternativBärbar
Antal sensorer4
Antal hjul4
Totala höjden2 3 / 8 "
Total längd78 3 / 4 "
Total bredd60 "
Fas1
Plattform Längd78 3 / 4 "
Plattformsbredd47 3 / 4 "
Spänning115V AC
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207
Fartygets höjd (cm)6.03
Fartygets längd (cm)200.03
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds höjdLastkapacitetTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL VPFS-3C Bärbar Diamond Plate Skala, 98 Längd x 71 Bredd x 2 Höjd | AG8BWY VPFS-3C59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "63 979 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VPFS-3B Portable Diamond Plate Scale, 78 Length x 60 Width x 2 Height