VESTIL VPFS-3C Portable Diamond Plate Scale, 98 Längd x 71 Bredd x 2 Höjd

Artikel: AG8BWY Modell: VPFS-3C
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

63 979 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batterikrav(6) AA
Kapacitet3,000 Ibs
Caster Dia.8"
Hjulbredd2"
FärgBlått, silver
Ledningslängd8 ft.
Visa höjd53 1 / 2 "
Visa höjd från marken53 1 / 2 "
Displaylängd6"
Skärmens längd6"
Visningsbredd2"
Höjd2.375 "
Används höjd59 ft.
InkluderarAC sladd
Indexeringsnoggrannhet1.1 Ibs
Längd98.5 "
Lastkapacitet750 Ibs
Lastkapacitet3000 lbs. , 750 lbs.
MaterialStål
åtgärderPund, ounces, kilogram, gram
Mäta enheterVARJE
MobilitetsalternativBärbar
Antal sensorer4
Antal hjul4
Totala höjden2 3 / 8 "
Total längd98 1 / 2 "
Total bredd71 "
Fas1
Plattform Längd98 1 / 2 "
Plattformsbredd59 "
Spänning115V AC
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"
Bredd71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 322.2
Fartygets höjd (cm)6.03
Fartygets längd (cm)250.19
Fartygets bredd (cm)180.34
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds höjdLastkapacitetTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL VPFS-3B Bärbar Diamond Plate Skala, 78 Längd x 60 Bredd x 2 Höjd | AG8BWX VPFS-3B39 1/2 fot3000 Ibs78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VPFS-3C Portable Diamond Plate Scale, 98 Längd x 71 Bredd x 2 Höjd
63 979 kr /enhet