VESTIL VWS-770-FF-DC staplare med fast likströmsdriven vinsch, 770 lb., svart/gul, stål

Artikel: AG8CCT Modell: VWS-770-FF-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

51 591 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk staplare
Batteri12V
batteri~~POS=TRUNC8
Batterivolt12V
Kapacitet770 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på Poly
FärgSvart gul
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Typ av främre hjulStel
Höjd78 "
Horisontellt belastningscentrum24 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd49 "
Lyfthöjd Max.59 "
Lastkapacitet770 Ibs
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Lyfthöjd3.38 "
Min. Bredd mellan gafflar26.75 "
Min. Bredd mellan benen26.75 "
Antal batterier2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
DriftDC-vinsch
Fas1
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Typ bakhjulVrid med broms
Spänning12V
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 157.5
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)67.95
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffellängdSänkt höjdHöjd höjdLängdBreddHöjdPris
VESTIL VWS-770-AA-DC staplare med justerbar DC-driven vinsch, 770 lb., Svart/Gul, Stål | AG8CCQ VWS-770-AA-DC-30 "1 9 / 16 "59 "48 "45 "78 "55 009 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWS-770-FF-DC staplare med fast likströmsdriven vinsch, 770 lb., svart/gul, stål
51 591 kr /enhet