VESTIL VWS-770-AA-DC staplare med justerbar DC-driven vinsch, 770 lb., svart/gul, stål

Artikel: AG8CCQ Modell: VWS-770-AA-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

55 009 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk staplare
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Batteri12V
batteri~~POS=TRUNC8
Batterivolt12V
Kapacitet770 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
FärgSvart gul
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd3.13 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialFenol
Typ av främre hjulStel
Höjd78 "
Horisontellt belastningscentrum24 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Ben typGrensla
Benbredd4"
Längd48 "
Lyfthastighet laddad3.35 sek.
Lyfthastighet avlastad4.34 sek.
Lyfthöjd Max.59 "
Lastkapacitet770 Ibs
Sänkt höjd1 9 / 16 "
MaterialStål
Max. Gaffel Utanför Dia.24 "
Max. Inuti Dia.47-1 / 4 "
Max. Ben Inne Dia.47 1 / 4 "
Max. Utanför Dia.24 "
Max. Reseavstånd57.4375 "
Max. Bredd mellan gafflar24 "
Max. Bredd mellan benen47.25 "
Min. Gaffel Utanför Dia.6"
Min. Inuti Dia.35-1 / 2 "
Min. Ben Inne Dia.35 1 / 2 "
Min. Lyfthöjd1.56 "
Min. Utanför Dia.6"
Min. Bredd mellan gafflar6"
Min. Bredd mellan benen35.5 "
Antal batterier2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
DriftDC-vinsch
Fas1
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulFenol
Typ bakhjulVrid med broms
Spänning12V
Bredd45 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 221.4
Fartygets höjd (cm)200.66
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffellängdSänkt höjdHöjd höjdLängdBreddHöjdPris
VESTIL VWS-770-FF-DC staplare med fast likströmsdriven vinsch, 770 lb., svart/gul, stål | AG8CCT VWS-770-FF-DC-30 "3 3 / 8 "59 "49 "26.75 "78 "51 591 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWS-770-AA-DC staplare med justerbar DC-driven vinsch, 770 lb., svart/gul, stål
55 009 kr /enhet