Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL WBS-42 Webbarriärstag i plast, gul/svart

Finns i lager
Artikel: AG8CDB Modell: WBS-42
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
1 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärsystem Post
Baslängd3 1 / 2 "
Basbredd8 3 / 4 "
FärgSvart
Djup3 1 / 2 "
Höjd30 1 / 2 "
Höjdintervall30 1/2 "till 45"
Längd2"
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Paketstorlek1
ReflekterandeNej
Stake Dia.2 3 / 8 "
Insatshöjdsintervall22 "till 42"
Bredd8 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WBS-42 Webbarriärstag i plast, gul/svart
1 034 kr /enhet