VESTIL WPC-D-4X6-2 Tillträdesbur för förare/lastbilschaufför, 2-sidig, 4 x 6 fot | AG8CKN

VESTIL WPC-D-4X6-2 Access-bur för förare/lastbilsförare, 2-sidig, 4 x 6 fot

Artikel: AG8CKN Modell: WPC-D-4X6-2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

70 912 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPartition Cage
FärgGrå
Djup54 "
RammaterialSvetsade Wire Mesh
Höjd101 1 / 4 "
Längd78 "
Mäta enheterVARJE
Mesh rektangulär dimension2 "x 1"
Panel MaterialVävt trådnät
Servicefönster24 "x 20"
Bredd78 "
Wire Gauge10 ga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)257.18
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod7314496000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
VESTIL WPC-D-4X4-2 Tillträdesbur för förare/lastbilschaufför, 2-sidig, 4 x 4 fötter | AG8CKL WPC-D-4X4-252 "52 "63 588 kr
VESTIL WPC-D-4X4-3 Tillträdesbur för förare/lastbilschaufför, 3-sidig, 4 x 4 fötter | AG8CKM WPC-D-4X4-352 "52 "72 259 kr
VESTIL WPC-D-4X6-3 Access-bur för förare/lastbilsförare, 3-sidig, 4 x 6 fot | AG8CKP WPC-D-4X6-378 "78 "79 835 kr
RFQ
VESTIL WPC-D-4X8-2 Tillträdesbur för förare/lastbilschaufför, 2-sidig, 4 x 8 fot | AG8CKQ WPC-D-4X8-2102 "102 "72 308 kr
VESTIL WPC-D-4X8-3 Tillträdesbur för förare/lastbilschaufför, 3-sidig, 4 x 8 fot | AG8CKR WPC-D-4X8-3102 "102 "82 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WPC-D-4X6-2 Access-bur för förare/lastbilsförare, 2-sidig, 4 x 6 fot
70 912 kr /enhet