VIBCO 4P-1000-1 Elektrisk vibrator 6.2 / 3.1a 230v 1-fas | AD8AZN 4HR59

VIBCO 4P-1000-1 elektrisk vibrator 6.2/3.1a 230v 1-fas

Finns i lager
Artikel: AD8AZN Modell: 4P-1000-1Korsreferens: 4HR59

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps6.2/3.1
Bearing TypeFörsmörjad
Fackets viktkapacitet10,000 lb.
dBA63
DutyKontinuerlig endast vid vissa kraftinställningar, intermittent drift vid maximala kraftinställningar
KapslingHelt bifogad
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg250 till 800 pund
HP1/2
Max. Temp.200 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Totala höjden7.625 "
Total längd15.5 "
Total bredd6.5 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
Fart1800 vpm
VibratortypHeavy Duty
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddFasSkaftlängdFartPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm32 920 kr
VIBCO ACE10-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm33 837 kr
VIBCO ACE10-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm34 712 kr
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm36 061 kr
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm37 167 kr
VIBCO ACE14-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm38 823 kr
VIBCO ACE2-1-1 / 2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm29 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO 4P-1000-1 elektrisk vibrator 6.2/3.1a 230v 1-fas
28 889 kr /enhet