Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Vpm | AA8500NNN 6K14

VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm

Finns i lager
Artikel: AA6NNN Modell: GIO-190Korsreferens: 14K263
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
2 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet2500 lb.
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg250 lb.
Husets materialPlast med hög täthet
Inloppsport1 / 4 "NPT
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2 9 / 16 "
Total längd4.125 "
Total bredd2"
Hastighet @ 60 psi8500 vpm
Hastighet @ 80 psi10,000 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "2 474 kr
VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "2 523 kr
VIBCO GIO-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm
2 869 kr /enhet