Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261

VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm

Finns i lager
Artikel: AA6NNL Modell: GIO-130Korsreferens: 14K261
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
2 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi67
dB @ 80 psi67
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg75 lb.
Husets materialPlast med hög täthet
Inloppsport1 / 4 "NPT
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2.25 "
Total längd3.75 "
Total bredd1.875 "
Hastighet @ 60 psi8000 vpm
Hastighet @ 80 psi10,500 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "2 474 kr
VIBCO GIO-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 857 kr
VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Vpm | AA8500NNN 6K14 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm
2 523 kr /enhet