Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260

VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm

Finns i lager
Artikel: AA6NNK Modell: GIO-100Korsreferens: 14K260
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
2 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet200 lb.
CFM @ 60 psi3.5
dB @ 60 psi66
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg20 lb.
Husets materialPlast med hög täthet
Inloppsport1 / 8 "NPT
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A325
Outlet Port1 / 8 "NPT
Totala höjden2"
Total längd3.25 "
Total bredd1.625 "
Hastighet @ 60 psi12,000 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "2 523 kr
VIBCO GIO-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 857 kr
VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Vpm | AA8500NNN 6K14 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm
2 474 kr /enhet