VIBCO VMC-450-3 elektrisk vibrator 1.2/0.6a 460v 3-fas | AD8BVK 4HV49

VIBCO VMC-450-3 elektrisk vibrator 1.2/0.6a 460v 3-fas

Finns i lager
Artikel: AD8BVK Modell: VMC-450-3Korsreferens: 4HV49

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps1.2/0.6
dBA70
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg1100 lb.
HP1/2
Max. Temp.200 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Fas3
Kraftkällaelektriska
Fart3600 vpm
VibratortypRailroad Carshaker / Clamp Bracket
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddFasSkaftlängdFartPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm32 920 kr
VIBCO ACE10-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm33 837 kr
VIBCO ACE10-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm34 712 kr
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm36 061 kr
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm37 167 kr
VIBCO ACE14-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm38 823 kr
VIBCO ACE2-1-1 / 2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm29 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO VMC-450-3 elektrisk vibrator 1.2/0.6a 460v 3-fas
26 614 kr /enhet