VICKERS 372606-3 skovelpump 13 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZTH 20V946

VICKERS 372606-3 skovelpump 13 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi

Finns i lager
Artikel: AB4ZTH Modell: 372606-3Korsreferens: 20V946

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelvane pump
Förskjutning2.59 cu. in./rev.
Flödeshastighet13 gpm @ 1200 rpm och 100 psi
Inloppsport1.25 "NPT
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE A 2-bultfläns
Outlet Port3/4 "-16 rak tråd
PortplatsInline med inlopp
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413600040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (höger)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetMonteraPris
VICKERS 421477-7 Enkelvingepump 21 Gpm 4.13 kubikingång/varv | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 bultfläns27 016 kr
VICKERS 416457-3 Enkelvingepump 21 Gpm 4.13 kubikingång/varv | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 bultfläns26 546 kr
VICKERS 390102-4 Vinpump 2 Gpm @ 1200 rpm och 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 cu. in./rev.2 gpm @ 1200 rpm och 100 psiSAE A 2-bultfläns13 050 kr
VICKERS 401070-4 Vinpump 3 Gpm @ 1200 rpm och 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 cu. in./rev.3 gpm @ 1200 rpm och 100 psiSAE A 2-bultfläns13 050 kr
VICKERS 382087-3 skovelpump 7 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 cu. in./rev.7 gpm @ 1200 rpm och 100 psiSAE A 2-bultfläns11 856 kr
VICKERS 382087-4 skovelpump 7 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 cu. in./rev.7 gpm @ 1200 rpm och 100 psiSAE A 2-bultfläns12 377 kr
VICKERS 382092-3 skovelpump 5 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 cu. in./rev.5 gpm @ 1200 rpm och 100 psiSAE A 2-bultfläns12 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 372606-3 skovelpump 13 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi
14 643 kr /enhet