Victor 250-seriens regulator, 0781-9134 är en lätt spolningsregulator med medelkapacitet. Den har enstegsdesign, lämplig för användning i lätt till medelhög luftkonditionering. Victor 250-seriens regulator har en smidd mässingskropp för strukturell styvhet och ett Derlin-huskåpa med 2 tums mätare för att ge smidig justering. Den erbjuder sätesmekanism av stamtyp, designad för exakt gasflöde och har ett neoprenmembran för att säkerställa korrekt användning i alla förhållanden. Denna regulator i Victor 250-serien är lämplig för att reglera och kontrollera flödet av högtrycksgaser, inklusive argon, väte, kväve, syre i en cylinder. Victor 250-seriens regulatorenhet kräver en CGA-580 inloppsanslutning för snabb och effektiv installation utan behov av skiftnyckel eller gängtätningsmedel.
Användningsområden:
Victor 250-seriens regulator, 0781-9134, erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den användbar för svetsning och skärbrännare i lätt till medelstora luftkonditioneringsoperationer.
Funktioner:
- Victor 250-seriens regulator, 0781-9134 är designad för lätta till medelhöga arbeten i luftkonditionering, spolning och svetsapplikationer.
- Denna reningsregulator har en smidd mässingskropp som säkerställer strukturell styvhet, en Derlin-kåpa med 2 tums mätare för att ge smidig justering.
- Enhetens sätesmekanism av stamtyp är lämplig för exakt gasflöde.
- Vidare är det neoprenkonstruerade membranet byggt för korrekt användning i alla förhållanden.
- Den levererar tryck från 10 till 250 psi och ett maximalt inloppstryck på 3000 psi.
Standarder och godkännanden:
- Victor 250-seriens regulator, 0781-9134 är listad till UL252 av ETL för att leverera högkvalitativa tjänster och användarsäkerhet.
Installation:
- Victor 250-seriens regulator, 0781-9134 använder CGA-580 inloppsanslutning för snabb och effektiv installation utan behov av skiftnyckel eller gängtätningsmedel.
- Stäng utloppsventilen och öppna tankventilen. Detta kommer att trycksätta regulatorn.
- Justera reglertrycket till cirka 20 % av intervallet.
- Stäng tankventilen och knäck ventilen på regulatorns utlopp.
- Låt gasen rinna ut tills regulatorns tryckmätare närmar sig noll.
- Stäng utloppsventilen innan du släpper den sista biten av gastrycket.
- Efter spolningscyklerna öppnar du tankventilen och ställer in regulatorn på rätt arbetstryck.
- Knäck lite i utloppsventilen och sätt tillbaka gasledningen till analysatorn.
- Öppna utloppsventilen helt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en enstegs- och tvåstegsregulator?
A. Enstegs gastrycksregulatorer minimerar cylindertrycket till utlopps- eller leveranstrycket i ett steg, medan tvåstegs gastrycksregulatorer eliminerar cylindertrycket i två steg och levererar ett konstant utloppstryck utan periodisk efterjustering.
F. Behöver gasregulatorer ventileras?
A. Naturgasregulatorn är en känslig komponent i mätaruppsättningen, som kräver att den ventileras och uppfyller federala och lokala ventilationsbehov. Ventilen fungerar som en säkerhetsåtgärd som tillåter membranet i regulatorn att andas.
F. Hur misslyckas en regulator?
S. En normal kan misslyckas när den överdrivna böjningen av metallmembranet orsakar en radiell spricka och tillåter gas att strömma ut till atmosfären genom ventilationshålet i motorhuven. En annan vanligaste typ av regulatorfel är den interna läckan, även känd som krypning eller krypning.
F. Varför måste trycket avlastas från en regulator när arbetet är klart?
A. Trycket från en regulator släpps, efter avslutat arbete, för att skydda skador på membran, mätare och justerfjädrar (om de är belastade).