Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 6700-2590 Skärspets Gpp-0 Propylen | AF7CCN 20UK42

VICTOR 6700-2590 Skärspets Gpp-0 Propylen

Finns i lager
Artikel: AF7CCN Modell: 6700-2590Korsreferens: 20UK42
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
FlammetypSkär Neutral
Bränsletryck3 till 5 psi
Bensinservicepropen
Syreflöde45 till 55 SCFH
Syre Tryck30 till 35 psig
StorlekGPP-0
Ståltjocklek1 / 2 "
Tipsstorlek0
Typ2 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)2.11
Fartygets bredd (cm)2.11
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
VICTOR 6700-2589 Skärspets Gpp-00 Propylen | AF7CCM 20UK41 6700-2589GPP-0000213SEK
VICTOR 6700-2591 Skärspets Gpp-1 Propylen | AF7CCP 20UK43 6700-2591GPP-11203SEK
VICTOR 6700-2592 Skärspets Gpp-2 Propylen | AF7CCQ 20UK44 6700-2592GPP-22210SEK
VICTOR 6700-2593 Skärspets Gpp-3 Propylen | AF7CCR 20UK45 6700-2593GPP-33197SEK
VICTOR 6700-2594 Skärspets Gpp-4 Propylen | AF7CCT 20UK46 6700-2594GPP-44200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 6700-2590 Skärspets Gpp-0 Propylen
198SEK /enhet