Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25596 Adapter Kolstål Adapter 1-1/4 x 3/4 | AH3GLZ 31XK10

VIEGA MEGAPRESS 25596 Adapter Kolstål Adapter 1-1/4 x 3/4

Finns i lager
Artikel: AH3GLZ Modell: 25596Korsreferens: 31XK10
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
ComplianceANSI / CSA LC-4
AnslutningstypTryck på x FPT
MaterialKolstål
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1-1/4" x 3/4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.327
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialComplianceAnslutningstypArtikelRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25101 Adapter P x Mnpt 1/2 x 1/2 tum | AC6WPW 36N769 25101KolstålCSATryck på x MNPTManlig adapter1 / 2 "1 / 2 "273SEK
VIEGA LLC 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 tum | AC6WPX 36N770 25106StålCSATryck på x MNPTManlig adapter3 / 4 "3 / 4 "296SEK
VIEGA LLC 25111 Adapter P x Mnpt 1 tum 1 tum | AC6WPY 36N771 25111StålCSATryck på x MNPTManlig adapter1"1"371SEK
VIEGA LLC 25116 Adapter P x Mnpt 1-1/4 tum 1-1/4 tum | AC6WPZ 36N772 25116StålCSATryck på x MNPTManlig adapter1.25 "1.25 "449SEK
VIEGA LLC 25121 Adapter P x Mnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum | AC6WQA 36N773 25121StålCSATryck på x MNPTManlig adapter1.5 "1.5 "529SEK
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 tum 2 tum | AC6WQB 36N774 25126StålCSATryck på x MNPTManlig adapter2"2"799SEK
VIEGA LLC 25581 Adapter Kolstål Adapter 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Tryck på x FPTKvinnlig adapter1 "x 1 / 2"2 "x 1 / 2"436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25596 Adapter Kolstål Adapter 1-1/4 x 3/4
558SEK /enhet