Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIKING AIR TOOLS VT3001A Luftformkvarn 25000 rpm 0.3 hk aluminium | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Aluminium

Finns i lager
Artikel: AH2HRM Modell: VT3001AKorsreferens: 29CK36
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
1 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.00
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning4.0
Hylsa1 / 4 "
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet25,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialAluminium
HP0.3 HP
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.125 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-1 / 2 "
StrypaSäkerhetsspak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6396
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)12.19
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Växellös, säkerhetsgasreglage och bakre avgasrör

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPTotal längdPris
VIKING LUFTVERKTYG VT3012A Luftformkvarn 15000 rpm 0.33 hk aluminium | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "2 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Aluminium
1 607 kr /enhet