Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIKING LUFTVERKTYG VT3012A Luftformkvarn 15000 rpm 0.33 hk aluminium | AH2HRN 29CK37

VIKING AIR TOOLS VT3012A Air Die Grinder 15000 rpm 0.33 HP Aluminium

Finns i lager
Artikel: AH2HRN Modell: VT3012AKorsreferens: 29CK37

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.50
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning3.5
Hylsa1 / 4 "
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialAluminium
HP0.33 HP
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-1 / 2 "
StrypaSäkerhetsspak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Professionell drift med bakre avgaser

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPTotal längdPris
VIKING AIR TOOLS VT3001A Luftformkvarn 25000 rpm 0.3 hk aluminium | AH2HRM 29CK36 VT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "1 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3012A Air Die Grinder 15000 rpm 0.33 HP Aluminium
2 395 kr /enhet