Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINYLGUARD 31-CVF-1375W Transportörsrullkåpa 1-3/8 tum L60 tum | AA2VCH 11C790

VINYLGUARD 31-CVF-1375W transportbandsrullkåpa 1-3/8 tum L60 tum

Finns i lager
Artikel: AA2VCH Modell: 31-CVF-1375WKorsreferens: 11C790
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
623SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatrulltransportrulleöverdrag
FärgWhite
Dielektrisk styrka1000 V / mil
För användning med rulldia.1-3 / 8 "
ID efter krympning0.75 "
ID före krympning1.5 "
InstallationsmetodVärmekrymp
Längd60 "
MaterialPVC
Krympförhållande2:1
Temp. Räckvidd-4 till 221 F.
Väggtjocklek efter krympning0.05 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgID efter krympningVäggtjocklek efter krympningID före krympningArtikelLängdMaterialPris
VINYLGUARD 31-CV-1375B Transportör rullskal 1-3 / 8 tum L60 tum | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 till 221 F.Svart0.75 "0.05 "1.5 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC431SEK
VINYLGUARD 31-CV-1900B Transportrullskydd 2 tum L60 tum | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 till 221 F.Svart1"0.05 "2.1 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC470SEK
VINYLGUARD 31-CV-2500B Transportör rullskydd 2-1 / 2 tum L60 tum | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 till 221 F.Svart1.5 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC622SEK
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Transportör rullskydd 2-1 / 2 tum L60 tum | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 till 221 F.Svart1.25 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC679SEK
VINYLGUARD 31-CV-1375O Transportör rullskal 1-3 / 8 tum L60 tum | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 till 221 F.Orange0.75 "0.05 "1.5 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC431SEK
VINYLGUARD 31-CV-1900O Transportörrullskydd 2 tum L60 tum | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 till 221 F.Orange1"0.05 "2.1 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC450SEK
VINYLGUARD 31-CV-2500O Transportör rullskydd 2-1 / 2 tum L60 tum | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 till 221 F.Orange1.5 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC622SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VINYLGUARD 31-CVF-1375W transportbandsrullkåpa 1-3/8 tum L60 tum
623SEK /enhet