Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 13H2.5 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad sits | AA6HAZ 13Y380

VNE STAINLESS 13H2.5 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad säte

Finns i lager
Artikel: AA6HAZ Modell: 13H2.5Korsref: 13Y380
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
554SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
Body MaterialT304 rostfritt stål
AnslutningstypAvfasningssäte
Max. Tryck400 psi vid 72 grader F.
Total längd1.187 "
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRörstorlekPris
VNE STAINLESS 13H1.0 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"207SEK
VNE STAINLESS 13H1.5 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad sits | AA6HAX 13Y378 13H1.531 / 32 "1.5 "300SEK
VNE STAINLESS 13H2.0 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"381SEK
VNE STAINLESS 13H3.0 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad sits | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9 / 32 "3"622SEK
VNE STAINLESS 13H4.0 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad sits | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5 "4"1 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 13H2.5 Sexkantsmutter T304 Rostfritt stål Fasad säte
554SEK /enhet