Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLA 11P804

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA3NLA Modell: 13MHHM.75Korsreferens: 11P804
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTung klämma
Body MaterialT304 rostfritt stål
förbindelseVingmutter
För rörstorlek1/2 "och 3/4"
Max. Tryck1500 psi @ 70 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekMax. TryckPris
VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "och 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F.168SEK
VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLC 11P806 13MHHM2.02"450 psi @ 70 grader F.213SEK
VNE STAINLESS 13MHHM2.5 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 grader F.234SEK
VNE STAINLESS 13MHHM3.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 grader F.269SEK
VNE STAINLESS 13MHHM4.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 grader F.334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål
132SEK /enhet