Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLC 11P806

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA3NLC Modell: 13MHHM2.0Korsreferens: 11P806
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTung klämma
Body MaterialT304 rostfritt stål
förbindelseVingmutter
För rörstorlek2"
Max. Tryck450 psi @ 70 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekMax. TryckPris
VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLA 11P804 13MHHM.751/2 "och 3/4"1500 psi @ 70 grader F.141SEK
VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "och 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F.187SEK
VNE STAINLESS 13MHHM2.5 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 grader F.240SEK
VNE STAINLESS 13MHHM3.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 grader F.269SEK
VNE STAINLESS 13MHHM4.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 grader F.337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 Rostfritt stål
213SEK /enhet