Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VULCAN N15 / 3015-3 Termostatreglering | AC9MMX 3HL20

VULCAN N15/3015-3 Termostatkontroll

Finns i lager
Artikel: AC9MMX Modell: N15/3015-3Korsreferens: 3HL20
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
3 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd84 "
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V30A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V30A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V30A
Kontrollområde100 grader till 550 grader F.
KapslingstypIngen
Fulllastförstärkare21A
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC30A
Höjd3.125 "
MonteringstypEnhetsmontering
Antal omkopplare1
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd7-5 / 16 "
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt betyg @ 120VDC30A
Byt typDPST
Spänningsområde120 till 480 VAC
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Induktiva förstärkare @ 208V (30A)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
VULCAN N15 / 3015-1 Termostatreglering | AC9MMV 3HL18 N15 / 3015-10 grader till 100 grader F.3 445 kr
VULCAN N15 / 3015-2 Termostatstyrning | AC9MMW 3HL19 N15 / 3015-260 grader till 250 grader F.2 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN N15/3015-3 Termostatkontroll
3 289 kr /enhet