Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 7021365-M5 Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9HQN 427G68

WALTER TOOLS 7021365-M5 Spiraltapp, M5X0.8 Gängstorlek, 13 mm Gänglängd, 70 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9HQN Modell: 7021365-M5Korsreferens: 427G68

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7126365-M10X1 Spiraltapp, M10X1 Gängstorlek, 20 mm Gänglängd, 90 mm Längd | CU9GTG 427H55 7126365-M10X11 659 kr
WALTER TOOLS 7021366-M10 Spiraltapp, M10X1.5 Gängstorlek, 20 mm Gänglängd, 100 mm Längd | CU9GUP 427G71 7021366-M101 485 kr
WALTER TOOLS 7021345-M10 Spiraltapp, M10X1.5 Gängstorlek, 20 mm Gänglängd, 100 mm Längd, Tenn | CU9GVC 427G62 7021345-M102 646 kr
WALTER TOOLS 7021365-M10 Spiraltapp, M10X1.5 Gängstorlek, 20 mm Gänglängd, 100 mm Längd, Tenn | CU9GVF 427G65 7021365-M101 362 kr
WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 Spiraltapp, M12X1.5 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 100 mm Längd | CU9GWT 427H57 7126365-M12X1.51 848 kr
WALTER TOOLS 7026365-M12 Spiraltapp, M12X1.75 Gängstorlek, 23 mm Gänglängd, 110 mm Längd | CU9GXK 427G80 7026365-M121 714 kr
WALTER TOOLS 7026345-M12 Spiraltapp, M12X1.75 Gängstorlek, 23 mm Gänglängd, 110 mm Längd | CU9GXN 427G77 7026345-M123 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 7021365-M5 Spiraltapp, M5X0.8 Gängstorlek, 13 mm Gänglängd, 70 mm Längd
858SEK /enhet