Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 7377898 Jobber Längd Borr, 9.30 mm Borr Storlek, 139 mm total längd, hårdmetall | CU8TKT 60FR77

WALTER TOOLS 7377898 Jobber längd borr, 9.30 mm borr storlek, 139 mm total längd, hårdmetall

Finns i lager
Artikel: CU8TKT Modell: 7377898Korsreferens: 60FR77

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1071
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 7377898 Jobber längd borr, 9.30 mm borr storlek, 139 mm total längd, hårdmetall
4 782 kr /enhet