Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A10R-SWLCL3 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel | AF9LVZ 30EL80

WALTER TOOLS A10R-SWLCL3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål

Finns i lager
Artikel: AF9LVZ Modell: A10R-SWLCL3Korsreferens: 30EL80

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar borrstång
ANSI-nummerA10R-SWLCL3
Bar Dia.0.393 "
Skärkantstyp0 grader
Sätt in formTrigon
Blyvinkel95 grader
Vänster / höger handVänster
Min. Borra0.725 "
MonteringsstilSkruvklämma
Total längd7.874 "
RäfsaPositiv
SkaftmaterialStål
Stil95 grader tråkig och inför
TypKylvätska genom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)3.61
Fartygets längd (cm)20.19
Fartygets bredd (cm)3.61
HS-kod8209000030

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSätt in formBlyvinkelVänster / höger handMin. BorraTotal längdStilPris
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Parallellogram95 graderVänster0.929 "9.842 "95 grader tråkig och inför3 057 kr
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Parallellogram95 graderHöger0.929 "9.842 "95 grader tråkig och inför3 057 kr
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Parallellogram95 graderVänster1.201 "11.811 "95 grader tråkig och inför3 487 kr
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4Parallellogram95 graderVänster1.201 "11.811 "95 grader tråkig och inför3 487 kr
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Parallellogram95 graderHöger1.201 "11.811 "95 grader tråkig och inför3 679 kr
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LLZ 30EN46 A20T-STFCR3A20T-STFCR3Triangulär90 graderHöger1.469 "11.811 "90 grader tråkig och inför4 935 kr
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 graders diamant93 graderVänster1.705 "11.811 "93 grader tråkig och inför4 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A10R-SWLCL3 Vändbar borrstång Skruvklämma Stål
2 489 kr /enhet