Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A1167A-4.9 Jobber Drill Solid Carbide 2 inch L | AG6YLK 49L354

WALTER TOOLS A1167A-4.9 Jobber Drill Solid Carbide 2 tum L

Finns i lager
Artikel: AG6YLK Modell: A1167A-4.9Korsreferens: 49L354

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

711SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
Mått typmetrisk
Flöjlängd1.38 "
GradeA
MaterialFast karbid
Total längd2"
Pekvinkel150 grader
Shank Dia.4.90mm
Storlek4.90mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)7.9
Fartygets bredd (cm)1.4
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellMått typFlöjlängdGradeTotal längdShank Dia.StorlekPris
WALTER TOOLS A1166-7.3 Jobber Drill Solid Carbide 3 tum L | AG6XLA 49L176 A1166-7.3metrisk1.77 "A3"7.30mm7.30mm1 336 kr
WALTER TOOLS A1166-7.4 Jobber Drill Solid Carbide 3 tum L | AG6XLB 49L177 A1166-7.4metrisk1.77 "A3"7.40mm7.40mm1 352 kr
WALTER TOOLS A1166-7.5 Jobber Drill Solid Carbide 3 tum L | AG6XLC 49L178 A1166-7.5metrisk1.77 "A3"7.50mm7.50mm1 230 kr
WALTER TOOLS A1166-7.6 Jobber Drill Solid Carbide 3 tum L | AG6XLD 49L180 A1166-7.6metrisk1.89 "A3"7.60mm7.60mm1 209 kr
WALTER TOOLS A1166-3 Jobber Drill Solid Carbide 2 tum L | AG6YBN 49L122 A1166-3metrisk0.87 "A2"3.00mm3.00mm580SEK
WALTER TOOLS A1166-3.1 Jobber Drill Solid Carbide 2 tum L | AG6YBP 49L123 A1166-3.1metrisk0.94 "A2"3.10mm3.10mm559SEK
WALTER TOOLS A1166-1/8IN Jobber Drill Solid Carbide 2 tum L | AG6YBQ 49L124 A1166-1 / 8INFraktionerad tum0.94 "A2"1 / 8 "1 / 8 "931SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A1167A-4.9 Jobber Drill Solid Carbide 2 tum L
711SEK /enhet