Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A1174C-1/2IN Spotting Drill 1/2 Inch 120 Degree Sc | AG6YYJ 49L638

WALTER TOOLS A1174C-1/2IN fläckborr 1/2 tum 120 grader sc

Finns i lager
Artikel: AG6YYJ Modell: A1174C-1/2INKorsreferens: 49L638
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
2 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläckborr
Borrpunkt120 grader
Finishobestruket
Flöjlängd1.187 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialFast karbid
Antal bitar1
Total längd4"
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)10.69
Fartygets bredd (cm)2.01
HS-kod8209000030

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
WALTER TOOLS A1174C-3 Spotting Drill 1/4 Inch 120 Degree Sc | AG6YXZ 49L629 A1174C-37 / 16 "2"3 mm607SEK
WALTER TOOLS A1174C-4 Spotting Drill 5/16 In 120 Degree Sc | AG6YYA 49L630 A1174C-419 / 32 "2"4 mm659SEK
WALTER TOOLS A1174C-5 Spotting Drill 3/8 Inch 120 Degree Sc | AG6YYB 49L631 A1174C-55 / 8 "2"5 mm635SEK
WALTER TOOLS A1174C-6 Spotting Drill 25/64 I 120 Degree Sc | AG6YYC 49L632 A1174C-621 / 32 "3"6 mm691SEK
WALTER TOOLS A1174C-1/4IN Spotting Drill 15/32 In 120 Degree Sc | AG6YYD 49L633 A1174C-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "762SEK
WALTER TOOLS A1174C-8 Spotting Drill 1/2 Inch 120 Degree Sc | AG6YYE 49L634 A1174C-87 / 8 "3"M8997SEK
WALTER TOOLS A1174C-3/8IN Spotting Drill 5/8 Inch 120 Degree Sc | AG6YYF 49L635 A1174C-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "1 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A1174C-1/2IN fläckborr 1/2 tum 120 grader sc
2 280 kr /enhet