Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A1549TFP-5.9 Lång borrbit, 5.90 mm borrstorlek, 3 37/64 tums räfflorlängd, 5.90 mm Skaftdiameter | CU8VKZ 440K21

WALTER TOOLS A1549TFP-5.9 lång borrbit, 5.90 mm borrstorlek, 3 37/64 tums räfflorlängd, 5.90 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CU8VKZ Modell: A1549TFP-5.9Korsreferens: 440K21

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

867SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A1522-NO1 lång borrkrona, #1 borrstorlek, 3 37/64 tums räfflorlängd, 5.79 mm skaftdiameter | CU8UEZ 440J06 A1522-NO1373SEK
WALTER TOOLS A1622-NO1 lång borrbit, #1 borrstorlek, 5 1/2 tums räfflorlängd, 5.79 mm skaftdiameter | CU8UFA 440L75 A1622-NO1672SEK
WALTER TOOLS A1522-NO10 lång borrkrona, #10 borrstorlek, 3 27/64 tums räfflorlängd, 4.92 mm skaftdiameter | CU8UFB 440J07 A1522-NO10248SEK
WALTER TOOLS A1622-NO10 lång borrbit, #10 borrstorlek, 5 5/16 tums räfflorlängd, 4.92 mm skaftdiameter | CU8UFC 440L76 A1622-NO10433SEK
WALTER TOOLS A1522-NO11 lång borrkrona, #11 borrstorlek, 3 27/64 tums räfflorlängd, 4.85 mm skaftdiameter | CU8UFD 440J08 A1522-NO11279SEK
WALTER TOOLS A1622-NO11 lång borrbit, #11 borrstorlek, 5 5/16 tums räfflorlängd, 4.85 mm skaftdiameter | CU8UFE 440L77 A1622-NO11693SEK
WALTER TOOLS A1544-4.8 Lång borrbit, #12 borrstorlek, 3 27/64 tums räfflorlängd, 4.80 mm Skaftdiameter | CU8UFF 440X51 A1544-4.8319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A1549TFP-5.9 lång borrbit, 5.90 mm borrstorlek, 3 37/64 tums räfflorlängd, 5.90 mm skaftdiameter
867SEK /enhet