Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobberborr 14.288mm 150 hårdmetall | AF8QJV 29FR09

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobberborr 14.288 mm 150 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AF8QJV Modell: A6181TFT-9/16INKorsreferens: 29FR09
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
5 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.562 "
Mått typmetrisk
FinishTFP - TiNAl
Flöjlängd65mm
GradeK30F
ListnummerA6181
MaterialFast karbid
Total längd133mm
Pekvinkel150 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.16mm
Storlek14.288mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPekvinkelSkärriktningDecimal ekvivalentShank Dia.StorlekFinishFlöjlängdGradePris
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIPS-5.2130 graderHöger hand0.204 "6mm5.2mmTIPS - TiN63mmK30F4 753 kr
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIPS-5.1130 graderHöger hand0.2 "6mm5.1mmTIPS - TiN63mmK30F605SEK
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 graderHöger hand0.039 "3mm1mmTML - TiNAl21mmK30F586SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 graderHögerhänt0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F302SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobberborr 7mm 140 hårdmetall | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 graderHögerhänt0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F351SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobberborr 10.2mm 140 Hårdmetall | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 graderHögerhänt0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F628SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobberborr 10.5mm 140 Hårdmetall | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5140 graderHögerhänt0.413 "14mm10.5mmXPL - AlCrN60mmK30F628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobberborr 14.288 mm 150 hårdmetall
5 951 kr /enhet