Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20

WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobberborr 1 mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AF8QLZ Modell: A6588TML-1Korsreferens: 29FT20

Få det Maj 16, Torsdag
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.039 "
Mått typmetrisk
FinishTML - TiNAl
Flöjlängd21mm
GradeK30F
ListnummerA6588
MaterialFast karbid
Total längd55mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.3mm
Storlek1mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPekvinkelSkärriktningDecimal ekvivalentShank Dia.StorlekFinishFlöjlängdGradePris
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIPS-5.2130 graderHöger hand0.204 "6mm5.2mmTIPS - TiN63mmK30F4 753 kr
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIPS-5.1130 graderHöger hand0.2 "6mm5.1mmTIPS - TiN63mmK30F605SEK
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobberborr 14.288mm 150 hårdmetall | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16IN150 graderHöger hand0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F5 951 kr
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 graderHögerhänt0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F302SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobberborr 7mm 140 hårdmetall | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 graderHögerhänt0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F351SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobberborr 10.2mm 140 Hårdmetall | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 graderHögerhänt0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F628SEK
WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobberborr 10.5mm 140 Hårdmetall | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5140 graderHögerhänt0.413 "14mm10.5mmXPL - AlCrN60mmK30F628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobberborr 1 mm 140 hårdmetall
586SEK /enhet