Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A6488TML-5/64IN Jobberborr 1.984mm 140 hårdmetall | AF8QLA 29FR96

WALTER TOOLS A6488TML-5/64IN Jobberborr 1.984 mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AF8QLA Modell: A6488TML-5/64INKorsreferens: 29FR96

Få det Maj 16, Torsdag
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
506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.078 "
Mått typmetrisk
FinishTML - TiNAl
Flöjlängd20mm
GradeK30F
ListnummerA6488
MaterialFast karbid
Total längd68mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.3mm
Storlek1.984mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdListnummerTotal längdStorlekPris
WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber Drill 1.3mm 140 Carbide | AF8PWF 29FR80 A6488TML-1.30.051 "15mmA648855mm1.3mm506SEK
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 Jobberborr 1.35mm 140 Hårdmetall | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15mmA648855mm1.35mm506SEK
WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobberborr 1.4mm 140 hårdmetall | AF8PWH 29FR82 A6488TML-1.40.055 "15mmA648855mm1.4mm506SEK
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 Jobberborr 1.05mm 140 hårdmetall | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15mmA648855mm1.05mm1 013 kr
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 Jobberborr 1.5mm 140 hårdmetall | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20mmA648868mm1.5 "506SEK
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 Jobber Drill 1.6mm 140 Carbide | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20mmA648868mm1.6mm1 013 kr
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 Jobberborr 1.65mm 140 Hårdmetall | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20mmA648868mm1.65mm506SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A6488TML-5/64IN Jobberborr 1.984 mm 140 hårdmetall
506SEK /enhet