Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Frässkär | AH4YHP 35RD40

WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YHP Modell: ADKT1606PEL-F56Korsreferens: 35RD40
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerF56
BeläggningPVD
SkärriktningVänster hand
GradeWSP45S
Sätt in formParallellogram
Infoga storlek1606
Sätt i tjocklek0.242 "
ISO-nummerADKT1606PEL-F56
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter2
Näsradie0.031 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilADKT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellSkärriktningInfoga storlekSätt i tjocklekNäsradiePris
WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 Frässkär | AH4YHJ 35RD35 ADKT0803PEL-F56Vänster hand08030.132 "0.016 "334SEK
WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​Frässkär | AH4YHK 35RD36 ADKT0803PER-F56Höger hand08030.132 "0.016 "188SEK
WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Frässkär | AH4YHM 35RD38 ADKT1204PEL-F56Vänster hand12040.187 "0.031 "380SEK
WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​Frässkär | AH4YHN 35RD39 ADKT1204PER-F56Höger hand12040.187 "0.031 "361SEK
WALTER TOOLS ADKT1606PER-F56 ​​Frässkär | AH4YHQ 35RD41 ADKT1606PER-F56Höger hand16060.242 "0.031 "474SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Frässkär
431SEK /enhet