Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DB133-05-01.950A0-WJ30EL Mikroborr, 1.95 mm borrstorlek, 17 mm räfflorlängd, 3 mm skaftdiameter | CU8ZAW 440T65

WALTER TOOLS DB133-05-01.950A0-WJ30EL Mikroborr, 1.95 mm borrstorlek, 17 mm räfflorlängd, 3 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CU8ZAW Model: DB133-05-01.950A0-WJ30ELKorsreferens: 440T65

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikro borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS DB130-05-00.990U0-WJ30UU Mikroborr, #61 Borrstorlek, 1/4 tums räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJK 488G09 DB130-05-00.990U0-WJ30UU498SEK
WALTER TOOLS A3162-0.99 Mikroborr, #61 Borrstorlek, 7.30 mm räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJL 29FM38 A3162-0.99478SEK
WALTER TOOLS A3143-0.94 Mikroborr, #63 Borrstorlek, 1.50 mm skaftdiameter, höger hand | CU8YJM 440R09 A3143-0.94144SEK
WALTER TOOLS A3162-0.94 Mikroborr, #63 Borrstorlek, 6.47 mm räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJN 29FM33 A3162-0.94478SEK
WALTER TOOLS DB130-05-00.940U0-WJ30UU Mikroborr, #63 Borrstorlek, 7/32 tums räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJP 488G04 DB130-05-00.940U0-WJ30UU498SEK
WALTER TOOLS A3153-0.94 Mikroborr, #63 Borrstorlek, 7/32 tums röjlängd, 1.50 mm skaftdiameter, vänsterhand | CU8YJQ 440T05 A3153-0.94248SEK
WALTER TOOLS A3143-0.89 Mikroborr, #65 Borrstorlek, 1.50 mm skaftdiameter, höger hand | CU8YJR 440R04 A3143-0.89144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DB133-05-01.950A0-WJ30EL Mikroborr, 1.95 mm borrstorlek, 17 mm räfflorlängd, 3 mm skaftdiameter
1 038 kr /enhet