Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DC150-03-13.500A1-WJ30RE Jobber Längd Borr, 13.50 mm Borrstorlek, 107 mm total längd | CU8PLV 53AP71

WALTER TOOLS DC150-03-13.500A1-WJ30RE Jobber Längd Borr, 13.50 mm Borr Storlek, 107 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8PLV Model: DC150-03-13.500A1-WJ30REKorsreferens: 53AP71

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1764
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-13.500A1-WJ30RE Jobber Längd Borr, 13.50 mm Borr Storlek, 107 mm total längd
2 669 kr /enhet