Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MWL 30FN77

WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material

Finns i lager
Artikel: AF9MWL Modell: DNMA150604-2 WCB50Korsreferens: 30FN77

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerDNMA441-2
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCB50
Inskriven cirkel1 / 2 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form55 graders diamant
Infoga storlek15
Sätt i tjocklek0.25 "
ISO-nummerDNMA150604-2WCB50
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter4
Näsradie0.015 "
RäfsaNegativ
Avlastningsvinkel0 grader
StilDNMA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNäsradiePris
WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MWN 30FN80 DNMA150608-2 WCB50DNMA442-20.031 "1 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material
1 480 kr /enhet