Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS EP2126302-M12X1 Spiraltapp, M12X1 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 100 mm Längd | CU9GWC 428G40

WALTER TOOLS EP2126302-M12X1 Spiraltapp, M12X1 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 100 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9GWC Modell: EP2126302-M12X1Korsreferens: 428G40

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0261
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS EP2126302-M12X1 Spiraltapp, M12X1 Gängstorlek, 21 mm Gänglängd, 100 mm Längd
2 072 kr /enhet