Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Indexable Mill Cutter F2334b27080z0610 | AD6CXA 44W153

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Indexerbar fräs F2334b27080z0610

Finns i lager
Artikel: AD6CXA Modell: F2334.B27.080.Z06.10Korsreferens: 44W153
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
15 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.26 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter3.15 "
Sätt i skruvenFS1036 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2334.B27.080.Z06.10
Antal insatser som krävs7
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.063

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.494
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)10.52
Fartygets bredd (cm)10.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Vändskärare F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "4 958 kr
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Vändskärare F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "6 307 kr
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Vändskärare F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "6 867 kr
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Vändskärare F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "6 493 kr
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Vändskärare F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "8 243 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Vändskärare F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "14 016 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Vändskärare F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "13 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Indexerbar fräs F2334b27080z0610
15 160 kr /enhet