Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S Hårdmetallfrässkär Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S Hårdmetallfrässkär Rom x 10t3m0-d57

Finns i lager
Artikel: AD4ZLR Model: ROMX10T3M0-D57 WKP35SKorsreferens: 44T373

Få det Maj 20, Måndag
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
ANSI-nummerROMX10T3M0-D57 WKP35S
Chip-BreakerD3100
BeläggningCVD
SkärriktningHöger
GradeWKP35S
Inskriven cirkel0.285 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formRunda
Sätt i tjocklek0.156 "
MonteringsstilSkruv hålls
Antal kanter4
Näsradie0.197 "
Räfsa11 grader
StilPositiv
Arbetsstyckets materialStål, gjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.23
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArbetsstyckets materialANSI-nummerBeläggningGradeInskriven cirkelSätt i tjocklekNäsradieRäfsaPris
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 Hårdmetallfrässkär Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536HögtemperaturlegeringarROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11 grader242SEK
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 Hårdmetallfrässkär Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536HögtemperaturlegeringarROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 grader282SEK
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Hårdmetallfrässkär Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379 ROMX1204M0-D57 WKP35SStål, gjutjärnROMX1204M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "11 grader223SEK
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Hårdmetallfrässkär Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35SStål, gjutjärnROMX1605M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15 grader348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S Hårdmetallfrässkär Rom x 10t3m0-d57
196SEK /enhet