Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9NFM Modell: WCMW050304 WCD10Korsreferens: 30FW51
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
1 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWCMW2.5 (2) 1
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCD10
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek5
Sätt i tjocklek0.125 "
ISO-nummerWCMW050304WCD10
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilWCMW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerGradeInfoga storlekSätt i tjocklekPris
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "1 175 kr
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "1 175 kr
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "1 626 kr
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "1 168 kr
WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AH2WEF 30FW47 WCMW040202 WCD10WCMW2 (1.5) 0.5WCD1021.50.50.093 "1 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium
1 757 kr /enhet