WATTS 77F-DI-FDA-125 4 Y Sil, 4 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck | CB3FJR 0825212

WATTS 77F-DI-FDA-125 4 Y Sil, 4 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck

Artikel: CB3FJR Modell: 77F-DI-FDA-125 4Korsreferens: 0825212
11 454 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Anslutning för utblåsningGängad kvinna
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
BultmaterialStål
OmslagsmaterialGjutjärn
Cover TypTappad med stängningsplugg
FlänsmaterialGjutjärn
Packningsmaterialgrafit
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek4"
InloppstypFlänsad led
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur353 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Tillverkare Serier77F-DI-FDA-125
Min. Temp.32 Deg. F
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek1 1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
Anslut materialStrykjärn
Tryckbetyg13.8 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek1 / 8 "
SilWye
WOG (PSI)200 psi

Produktinformation:

Y Sil, 4 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekSkärmstorlekPris
WATTS 77F-DI-FDA-125 10 Y Sil, 10 tums inlopp, 3/16 tum skärm, 200 Psi tryck | BY4DMV 0825216 77F-DI-FDA-125 1010 "2"3 / 16 "63 050 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 12 Y Sil, 12 tums inlopp, 3/16 tums skärm, 200 Psi tryck | BY4DMW 0825217 77F-DI-FDA-125 1212 "2"3 / 16 "137 353 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 6 Y Sil, 6 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck | CB3FJT 0825214 77F-DI-FDA-125 66"2"1 / 8 "19 410 kr
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y Sil, 8 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck | CB3FJV 0825215 77F-DI-FDA-125 88"2"1 / 8 "33 898 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 4 Y Sil, 4 tums inlopp, 178 grader. C, 200 psi tryck
11 454 kr /enhet