VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-lift, bärbar handpump, 48 x 74 tum, 800 lb., silver, rostfritt stål

Artikel: AG7UML Modell: HYD-10-DA-SS
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

258 481 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.7"
BakhjulstypSnurra
Bakhjulsbredd1-3 / 4 "
Batterier ingårNej
Kapacitet800 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
HopfällbarNej
FärgSilver
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd25 1 / 2 "
Gaffelresor per slag3 / 4 "
Gaffelbredd22 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd46 3 / 4 "
Höjd74 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 1 / 2 "
Längd48 "
Arbetssätt för lastlyftarenHand pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3-1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Höjd3.13 "
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal pumpar91
DriftDubbelverkande manuell handpump
DriftstypDubbelverkande manuell handpump
Stödbens innermått13 3 / 4 "
Stödbens yttermått20 "
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd23 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd61-1 / 4 "
Bakhjul Dia.7"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 3 / 4 "
Serviceområde3 1/8 "x 59"
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 141.75
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdServiceområdeKapacitetLängdBreddHöjdPris
VESTIL HYD-10 Hefti-lyft, bärbar fotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "till 59"880 Ibs36 "23 "70 "22 134 kr
VESTIL HYD-15 Hefti-lift, bärbar fotpump, 51 x 29 x 80 tum, 1500 lb., blå | AG7UMP HYD-15-4" till 63"1500 Ibs51 "29 "79.38 "27 722 kr
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-lift, bärbar fotpump, 41 x 54 tum, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "till 44"880 Ibs36 "23 "55 "21 542 kr
VESTIL HYD-3 Hefti-lift, bärbar svetsad hydraulisk, 36 x 23 x 55 tum, 880 lb., blå, stål | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "till 35"880 Ibs36 "23 "43 "15 774 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-lift, bärbar handpump, 48 x 74 tum, 800 lb., silver, rostfritt stål
258 481 kr /enhet