Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 276H300 tryckmätare, 3/4 tums inlopp, 40 till 140 grader. F, 0 till 30 Psi | BT6GYR 0069721

WATTS 276H300 tryckmätare, 3/4 tum inlopp, 40 till 140 grader. F, 0 till 30 psi

Finns i lager
Artikel: BT6GYR Modell: 276H300Korsreferens: 0069721
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
567SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
NoggrannhetASME typ B
Case MaterialStål
Dialstorlek2 1 / 2 "
tillträde★★★★
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 4 "
Typ av inloppsgängaGHT
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Tillverkare Serier276H300
Min. Temp.40 Deg. F
tryck~~POS=TRUNC0 till 30 psi
Avkännande elementJa
Temp. Räckvidd40 till 140 grader F
Temperaturintervall40 till 140 grader F
FönstermaterialPolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktinformation:

Tryckmätare, 3/4 tums inlopp, 40 till 140 grader. F, 0 till 30 psi

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 276H300 tryckmätare, 3/4 tum inlopp, 40 till 140 grader. F, 0 till 30 psi
567SEK /enhet