Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 40XL-125210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP3XHN 0156481

WATTS 40XL-125210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3XHN Modell: 40XL-125210 3/4Korsreferens: 0156481
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
5 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare Serier40L
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7538

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekKroppshöjdKroppsbreddAvlastningstryckTermostatprobens längdBtuHUrladdningskapacitetFabriksinställt tryckPris
WATTS 40XL-150-210-3/4" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 3/4 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 psi-1,437,600-150 psi3 704 kr
WATTS 40XL-125-210-1" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi6 438 kr
WATTS 40L-075210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 psi----5 183 kr
WATTS 40L-075210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 psi3"-1155000 XNUMX btuh-9 254 kr
WATTS 40XL-7-75210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 psi8"-1155000 XNUMX btuh-9 247 kr
WATTS 40XL-7-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 psi8"-2135000 XNUMX btuh-7 095 kr
WATTS 40XL-075210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 psi5"-1155000 XNUMX btuh-8 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 40XL-125210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck
5 209 kr /enhet