Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 40XL-7-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck | BP3WPY 0163765

WATTS 40XL-7-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3WPY Modell: 40XL-7-150210 1Korsreferens: 0163765
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
7 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Urladdningskapacitet2135000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.210 Deg. F
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare Serier40L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F
TermostatmaterialKoppar
Termostatprobens längd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9638

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekKroppshöjdKroppsbreddAvlastningstryckTermostatprobens längdBtuHUrladdningskapacitetFabriksinställt tryckPris
WATTS 40XL-150-210-3/4" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 3/4 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 psi-1,437,600-150 psi3 704 kr
WATTS 40XL-125-210-1" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi6 438 kr
WATTS 40L-075210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 psi----5 183 kr
WATTS 40L-075210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 psi3"-1155000 XNUMX btuh-9 254 kr
WATTS 40XL-7-75210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 psi8"-1155000 XNUMX btuh-9 247 kr
WATTS 40XL-075210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 psi5"-1155000 XNUMX btuh-8 821 kr
WATTS 40XL-100210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP3WQA 0163714 40XL-100210 11"--100 psi5"-1481000 XNUMX btuh-8 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 40XL-7-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck
7 095 kr /enhet